SIEMENS - SIE3RT29161CB00 Limitatore di sovratensione, gruppo RC, AC 24 ... 48 V/DC 24 ... 70 V, per contattori ausiliari e contattori per comando motori - 3RT29161CB00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - RC-Glied
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 24...48 V
Betriebsspannung bei DC - 24...70 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 24...48 V
Packung
1 ST
EAN
4011209740006
Artikelnummer
SIE3RT29161CB00
Herstellernummer
3RT29161CB00
Hersteller
SIE
Funktion:
RC-Glied
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24...48 V
Betriebsspannung bei DC:
24...70 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
24...48 V
limitatore di sovratensione, gruppo RC, AC 24...48 V, 50/60 Hz, DC 24....70 V, per contattori 3RT2.1 e contattori ausiliari 3RH2 Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.