SIEMENS - SIE3RT26361AL23 Contattore AC-6b, 50 kVAr/400 V, 1NO+1NC, AC 230 V, a 3 poli S2 - 3RT26361AL23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - -99999...-99999 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Packung
1 ST
EAN
4047621003566
Artikelnummer
SIE3RT26361AL23
Herstellernummer
3RT26361AL23
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
-99999...-99999 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:
50 kvar


