SIEMENS - SIE3RT26171AF03 Contattore AC-6b, 12,5 kVAr/400 V, 1NO+1NC, AC 110 V 50/60 Hz, gr. costr. S00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Packung
1 ST
EAN
4011209948365
Artikelnummer
SIE3RT26171AF03
Herstellernummer
3RT26171AF03
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:
12.5 kvar