SIEMENS - SIE3RT23172AP00 Contattore, AC-1, 22 A/400 V/40 °C, S00, a 4 poli, AC 230 V, 50/60 Hz - 3RT23172AP00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 230...230 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5.5 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 22 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 4 kW
Packung
1 ST
EAN
4011209785663
Artikelnummer
SIE3RT23172AP00
Herstellernummer
3RT23172AP00
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230...230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
4 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
4
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
230...230 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
12 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
8.5 A
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
690...690 V
Breite:
45 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
73 mm


