SIEMENS - SIE3RT20152BB41 Contattore, AC-3e, 7 A/3 kW/400 V, a 3 poli, DC 24 V, 1NO, morsetti a molla - 3RT20152BB41

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 3 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 18 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 3 kW
Packung
1 ST
Produktserien
Sirius Innovation
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
4011209785243
Artikelnummer
SIE3RT20152BB41
Herstellernummer
3RT20152BB41
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
3 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
18 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
3 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
2.2064964 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
7 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
6.5 A
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
690...690 V
Breite:
45 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
73 mm


