Startseite

SIEMENS - SIE3RT19655NF31 Bobina estraibile per S10 per contattori 3RT106/3RT146, comando in AC/DC UC 96 ... 127 V - 3RT19655NF31

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RT19655NF31 Bobina estraibile per S10 per contattori 3RT106/3RT146, comando in AC/DC UC 96 ... 127 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 127...127 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 127...127 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 127...127 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209505964

Artikelnummer

SIE3RT19655NF31

Herstellernummer

3RT19655NF31

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

127...127 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

127...127 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

127...127 V

bobina ad innesto per contattori 3RT106, 3RT146 AC (50 ... 60 Hz)/comando in DC, 96 ... 127 V, comando: elettronico con ingresso PLC DC 24 V morsetti a vite Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.