SIEMENS - SIE3RT19655AV31 Bobina estraibile per S10 per contattori 3RT106/3RT146 comando in AC/DC UC 380 ... 420 V - 3RT19655AV31

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 420...420 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 420...420 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 420...420 V
Packung
1 ST
EAN
4011209505940
Artikelnummer
SIE3RT19655AV31
Herstellernummer
3RT19655AV31
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
420...420 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
420...420 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
420...420 V


