Startseite

SIEMENS - SIE3RT19561CD00 Limitatore di sovratensione/gruppo RC, per contattori S6/S10/S12 per US=AC 127 ... 240 V - 3RT19561CD00

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RT19561CD00 Limitatore di sovratensione/gruppo RC, per contattori S6/S10/S12 per US=AC 127 ... 240 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - RC-Glied

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 127...240 V

  • Betriebsspannung bei DC - 150...250 V

  • Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 127...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209456785

Artikelnummer

SIE3RT19561CD00

Herstellernummer

3RT19561CD00

Hersteller

SIE

Funktion:

RC-Glied

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

127...240 V

Betriebsspannung bei DC:

150...250 V

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

127...240 V

limitatore di sovratensione (elemento RC) per 3RT1 S6, S10, S12 con morsetto a vite (Azionamento) AC 127 ... 240 V, DC 150 ... 250 V Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.