Startseite

SIEMENS - SIE3RT19561CB00 Limitatore di sovratensione/gruppo RC, per contattori S6/S10/S12 per US=AC 24 ... 48 V - 3RT19561CB00

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RT19561CB00 Limitatore di sovratensione/gruppo RC, per contattori S6/S10/S12 per US=AC 24 ... 48 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - RC-Glied

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 24...48 V

  • Betriebsspannung bei DC - 24...70 V

  • Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 24...48 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209456761

Artikelnummer

SIE3RT19561CB00

Herstellernummer

3RT19561CB00

Hersteller

SIE

Funktion:

RC-Glied

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

24...48 V

Betriebsspannung bei DC:

24...70 V

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

24...48 V

limitatore di sovratensione (elemento RC) per 3RT1 S6, S10, S12 con morsetti a vite (azionamento) AC 24 ... 48 V, DC 24 ... 70 V, Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.