SIEMENS - SIE3RT19555NF31 Bobina estraibile per S6, comando in AC/DC UC 96 ... 127 V, azionamento: elettronico - 3RT19555NF31

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 127...127 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 127...127 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 127...127 V
Packung
1 ST
EAN
4011209505629
Artikelnummer
SIE3RT19555NF31
Herstellernummer
3RT19555NF31
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
127...127 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
127...127 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
127...127 V


