Startseite

SIEMENS - SIE3RT19555AV31 Bobina estraibile per S6, comando in AC/DC UC 380 ... 420 V - 3RT19555AV31

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RT19555AV31 Bobina estraibile per S6, comando in AC/DC UC 380 ... 420 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 420...420 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 420...420 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 420...420 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209505605

Artikelnummer

SIE3RT19555AV31

Herstellernummer

3RT19555AV31

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

420...420 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

420...420 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

420...420 V

bobina ad innesto per contattori 3RT105 3RT145 AC (50 ... 60 Hz)/comando in DC, 380 ... 420 V, comando: standard,circuito economizzatore morsetti a vite Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.