SIEMENS - SIE3RT19555AD31 Bobina estraibile per S6, comando in AC/DC UC 42 ... 48 V - 3RT19555AD31

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 48...48 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 48...48 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 48...48 V
Packung
1 ST
EAN
4011209505520
Artikelnummer
SIE3RT19555AD31
Herstellernummer
3RT19555AD31
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
48...48 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
48...48 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
48...48 V


