Startseite

SIEMENS - SIE3RT13756AP36 Contattore, AC-1, 525 A/400 V/40 °C, S12, a 4 poli, AC/DC 100 ... 250 V, 2NO+2NC - 3RT13756AP36

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RT13756AP36 Contattore, AC-1, 525 A/400 V/40 °C, S12, a 4 poli, AC/DC 100 ... 250 V, 2NO+2NC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 100...250 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 200 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 100...250 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 525 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4047621048925

Artikelnummer

SIE3RT13756AP36

Herstellernummer

3RT13756AP36

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

100...250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

200 kW

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

100...250 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

525 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

100...250 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

370 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

1000...1000 V

Breite:

184 mm

Höhe:

225 mm

Tiefe:

180 mm

contattore, AC-1, 525 A/400 V/40 °C, S12, a 4 poli, AC/DC 100 ... 250 V, 2NO+2NC, sbarra di collegamento/ morsetti a vite Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.