Startseite

SIEMENS - SIE3RS70252FE00 Convertitore di segnale AC/DC 24 V, 3 vie, ingresso: 0 ... 10 V, 0/4 ... 20 mA, uscita: 0 ... 10 V, 0/4 ... 20 mA - 3RS70252FE00

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RS70252FE00 Convertitore di segnale AC/DC 24 V, 3 vie, ingresso: 0 ... 10 V, 0/4 ... 20 mA, uscita: 0 ... 10 V, 0/4 ... 20 mA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gerätebauform - Einbaugerät

  • Bemessungsbetriebsfrequenz - 50...60 Hz

  • Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 10 V - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4047621001326

Artikelnummer

SIE3RS70252FE00

Herstellernummer

3RS70252FE00

Hersteller

SIE

Anzahl der Kanäle:

1

Schutzart (IP):

IP20

Gerätebauform:

Einbaugerät

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 10 V:

1

Anzahl der Eingangsbereiche -60 mV ... +60 mV:

0

Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 100 mV:

0

Anzahl der Eingangsbereiche -100 mV ... +100 mV:

0

Anzahl der Eingangsbereiche -300 mV ... +300 mV:

0

Anzahl der Eingangsbereiche 4 mA ... 20 mA:

1

Anzahl der Eingangsbereiche -500 mV ... +500 mV:

0

Anzahl der Eingangsbereiche -1 V ... +1 V:

0

Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 20 mA:

1

Anzahl der Eingangsbereiche -2 V ... +2 V:

0

Anzahl der Eingangsbereiche -2,5 V ... +2,5 V:

0

Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 10 mA:

0

Anzahl der Eingangsbereiche -5 V ... +5 V:

0

Anzahl der Eingangsbereiche -10 V ... +10 V:

0

Anzahl der Eingangsbereiche -20 V ... +20 V:

0

Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 60 mV:

0

Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 200 mV:

0

Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 300 mV:

0

Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 500 mV:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 1 V ... 5 V:

0

Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 1 V:

0

Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 2 V:

0

Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 2,5 V:

0

Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 5 V:

0

Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 20 V:

0

Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 24 V:

0

Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 30 V:

0

Anzahl der Eingangsbereiche 1 V ... 5 V:

0

Galvanische Trennung zwischen Ausgang zu Ausgang:

nein

Anzahl der Eingangsbereiche 2 V ... 10 V:

0

Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang:

ja

Anzahl der Eingangsbereiche +5 V ... -5 V:

0

Anzahl der Eingangsbereiche +10 V ... -10 V:

0

Anzahl der Eingangsbereiche 5 V ... 0 V:

0

Anzahl der Eingangsbereiche 5 V ... 1 V:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Anzahl der Eingangsbereiche 10 V ... 0 V:

0

Anzahl der Eingangsbereiche 10 V ... 2 V:

0

Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 5 mA:

0

Anzahl der Eingangsbereiche -5 mA ... +5 mA:

0

Anzahl der Eingangsbereiche -10 mA ... +10 mA:

0

Anzahl der Eingangsbereiche -20 mA ... +20 mA:

0

Anzahl der Eingangsbereiche 20 mA ... 0 mA:

0

Anzahl der Eingangsbereiche 20 mA ... 4 mA:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche -60 mV ... +60 mV:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche -100 mV ... +100 mV:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche -300 mV ... +300 mV:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche -500 mV ... +500 mV:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche -1 V ... +1 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche -2 V ... +2 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche -2,5 V ... +2,5 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche -5 V ... +5 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche -10 V ... +10 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche -20 V ... +20 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 60 mV:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 100 mV:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 200 mV:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 300 mV:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 500 mV:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 1 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 2 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 2,5 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 5 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 10 V:

1

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 20 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 24 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 30 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 2 V ... 10 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche +5 V ... -5 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche +10 V ... -10 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 5 V ... 0 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 5 V ... 1 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 10 V ... 0 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 10 V ... 2 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 5 mA:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 10 mA:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 20 mA:

1

Anzahl der Ausgangsbereiche 4 mA ... 20 mA:

1

Anzahl der Ausgangsbereiche -5 mA ... +5 mA:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche -10 mA ... +10 mA:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche -20 mA ... +20 mA:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 20 mA ... 0 mA:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 20 mA ... 4 mA:

0

Störmeldeausgang:

nein

Galvanische Trennung zwischen den Eingängen:

nein

Galvanische Trennung zwischen Versorgungsspannung und allen anderen Stromkreisen:

ja

SIL nach IEC 61508:

ohne

Höhe:

93 mm

Breite:

17.5 mm

Tiefe:

75 mm

Leistungsaufnahme:

0.5 W

Bürde:

500...500 Ohm

Bürdeneinfluss:

0 %

Betriebstemperatur:

-25...60 °C

Temperaturdrift:

0.015 %/K

Montageart:

Schnappbefestigung Tragschiene

convertitore di segnale con interruttore manuale-automatico AC/DC 24 V, Separazione a 3 vie ingresso: 0-10 V, 0/4-20 mA uscita: 0-10 V, 0/4-20 mA morsetto a molla (Push-in) Convertitori di segnale SIRIUS 3RS70 per la separazione galvanica e la conversione impostabile di un segnale analogico normalizzato tra controllore e sensori/attuatori. Grazie alla separazione galvanica, i convertitori di segnale escludono linfluenza reciproca dei canali analogici. Grazie alla forma costruttiva stretta e compatta, è necessario meno spazio sulla guida DIN, specialmente in cassette di distribuzione piatte e quadri elettrici con ridotte distanze tra le file di montaggio. Il moderno e pregiato design in grigio titanio contribuisce a creare un effetto visivo omogeneo per tutti gli apparecchi Siemens nel quadro elettrico. Lofferta di apparecchi copre tutti i casi applicativi e semplifica così la logistica e la gestione di magazzino. Sono disponibili convertitori di segnale single-range, muli-range e universali con differenti tensioni di alimentazione e tipi di connessioni per diversi segnali analogici normalizzati e altri segnali di sensori duso corrente. Offriamo inoltre varianti con commutazione Manuale-Automatico per la limpostazione mirata del valore analogico. Per i convertitori di segnale 3RS70 sono disponibili unapposita piastra di separazione del potenziale e diversi pettini di collegamento. I convertitori di segnale 3RS70 sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3RS17. Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.