SIEMENS - SIE3RS25001AW30 Relè di controllo temperatura, Pt100, termocoppia J, K, AC/DC 24 ... 240 V, 1CO, morsetti a vite - 3RS25001AW30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Messkreise - 1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Breite - 22.5 mm
Fehlerspeicherung möglich - nein
Höhe - 100 mm
Packung
1 ST
EAN
4047621058788
Artikelnummer
SIE3RS25001AW30
Herstellernummer
3RS25001AW30
Hersteller
SIE
Anzahl der Messkreise:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite:
22.5 mm
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Höhe:
100 mm
Externer Reset möglich:
nein
Tiefe:
90 mm
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
24...240 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Versorgungsspannung bei DC:
24...240 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
24...240 V