Startseite

SIEMENS - SIE3RR22431FA30 Relè di controllo montabile su contattore 3RT2, morsetti a vite - 3RR22431FA30

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RR22431FA30 Relè di controllo montabile su contattore 3RT2, morsetti a vite

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • 1-Phasen-Unterstrom möglich - nein

  • 1-Phasen-Überstrom möglich - nein

  • Strommessbereich - 8...80 A

  • 3-Phasen-Überstrom möglich - ja

  • 3-Phasen-Unterstrom möglich - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209936188

Artikelnummer

SIE3RR22431FA30

Herstellernummer

3RR22431FA30

Hersteller

SIE

1-Phasen-Unterstrom möglich:

nein

1-Phasen-Überstrom möglich:

nein

Strommessbereich:

8...80 A

3-Phasen-Überstrom möglich:

ja

3-Phasen-Unterstrom möglich:

ja

1-Phasen-Fenster möglich:

nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:

nein

3-Phasen-Fenster möglich:

nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Funktion Gleichstrom-Fenster:

nein

Externer Stromwandler:

nein

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0 s

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

24...24 V

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

99 s

Versorgungsspannung bei DC:

24...24 V

Ansprechwert Stromstärke 1:

8...80 A

Ansprechwert Stromstärke 2:

8...80 A

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

0 s

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

30 s

Breite:

55 mm

Höhe:

99 mm

Tiefe:

112 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

24...24 V

Stromart:

AC

relè di controllo, applicabile al contattore 3RT2, grandezza costruttiva S2 standard, impostabile digitalmente controllo della corrente apparente/corrente attiva 8...80 A, 20...400 Hz, Trifase alimentazione AC/DC 24 V 1 contatto CO, 1 uscita statica per allarme e avvertimento controllo di superamento in positivo e in negativo della corrente mancanza di fase, rottura conduttore sequenza delle fasi corrente di guasto corrente di bloccaggio soglie di avviso e di allarme con o senza memorizzazione errore ritardo allavvio 0-99 s soppressione picchi di(*) Relè di controllo SIRIUS 3RR2 per il montaggio su contattori SIRIUS 3RT2 o per il montaggio separato per il monitoraggio di corrente multi-fase dellintero impianto o del processo comandato. Laffidabile controllo di rottura conduttore, mancanza di fase, sequenza delle fasi, corrente di guasto, bloccaggio del motore etc. assicura unelevata disponibilità dellimpianto. Visualizzazioni di valori reali, segnalazioni di stato e chiare segnalazioni di errori consentono una diagnostica rapida e affidabile. È pure possibile il collegamento a controllore tramite IO-Link. Si risparmiano inoltre costi, poiché solo un apparecchio è necessario per il monitoraggio di un motore lungo lintera curva della coppia e inoltre non serve alcun trasformatore di corrente separato. Nessun onere di cablaggio addizionale nel circuito principale grazie al montaggio diretto sui contattori 3RT2. È inoltre possibile utilizzare gli alimentatori da rete wide-range per limpiego in tutto il mondo. Sono disponibili varianti a 2 fasi con impostazione analogica e digitale, varianti a 3 fasi (con e senza IO-Link), rispettivamente in tre grandezze costruttive con diversi campi di corrente di misura, con due tensioni di alimentazione diverse e due tipidi connessioni. Per il montaggio separato dei relè di controllo 3RR2 sono disponibili dei supporti adeguati. Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.