Startseite

SIEMENS - SIE3RN20102CW30 Relè di protezione motore a termistore, standard, morsetti a molla, 1NO, 1NC, AC/DC 24 ... 240 V - 3RN20102CW30

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RN20102CW30 Relè di protezione motore a termistore, standard, morsetti a molla, 1NO, 1NC, AC/DC 24 ... 240 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Messkreise - 1

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Federzuganschluss

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Externer Reset möglich - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4047621004440

Artikelnummer

SIE3RN20102CW30

Herstellernummer

3RN20102CW30

Hersteller

SIE

Anzahl der Messkreise:

1

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Externer Reset möglich:

nein

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Höhe:

100 mm

Breite:

17.5 mm

Tiefe:

90 mm

relè protezione motore a termistore unità di controllo compatta custodia 17,5 mm morsetti a molla 1 NO, 1 NC Us = AC/DC 24 V-240 V RESET automatico adatto per interruttore termico bimetallico 2 LED (READY/TRIPPED) separazione galvanica Relè di protezionemotore a termistore SIRIUS 3RN2 per la protezione di motori dal surriscaldamento mediante misura diretta della temperatura. La misura diretta della temperatura dellavvolgimento del motore consente la protezione del motore anche in condizioni particolari,come in caso di avviamento pesante, funzionamento di frenatura, manovre frequenti o raffreddamento insufficiente, con conseguente risparmio di un sovradimensionamento precauzionale del motore. Grazie allimpiego di sensori PTC e interruttori bimetallici non è necessaria una parametrizzazione degli apparecchi. I LED consentono una diagnostica rapida degli errori. Gli apparecchi sono tropicalizzati, protetti contro i contatti accidentali e impiegabili in tutto il mondo grazie allampio campo di tensione e alle approvazioni internazionali. Fornibile come unità di controllo monostabile o bistabile, con e senza omologazione ATEX, con uno o due circuiti sensori nonché con RESET automatico, manuale e/o remoto. Gli apparecchi sono disponibili conmorsetti a vite o a molla (push-in). Sono disponibili esecuzioni in larghezza costruttiva di 17,5 mm o 22,5 mm, per fissaggio su guida DIN TH35 o a vite con adattatore (accessorio) nonché con contatti con doratura dura. Accessori uniformi per tutte le varianti di apparecchio, come ad es. morsetti rimovibili, piastrine di fissaggio e pin di codifica semplificano la scelta e la gestione di magazzino. I relè di protezione motore a termistori 3RN2 sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3RN1. Relè SIRIUS- un programma per ogni evenienza.