Startseite

SIEMENS - SIE3RK43533JR580BA0 Avviatore motore SIRIUS MCU, avviatore diretto 4 A, custodia in plastica con grado di protezione IP55 - 3RK43533JR580BA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RK43533JR580BA0 Avviatore motore SIRIUS MCU, avviatore diretto 4 A, custodia in plastica con grado di protezione IP55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Motorstarters - Direktstarter (DOL)

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 184...253 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 196...253 V

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 1.5 kW

  • Mit Kurzschlussauslöser - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209824775

Artikelnummer

SIE3RK43533JR580BA0

Herstellernummer

3RK43533JR580BA0

Hersteller

SIE

Art des Motorstarters:

Direktstarter (DOL)

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

184...253 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

196...253 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

1.5 kW

Mit Kurzschlussauslöser:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:

4 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

4 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

2.8...4 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Mit Trafo:

nein

Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:

Klasse 1

Schutzart (IP):

IP55

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Breite:

182 mm

Höhe:

220 mm

Tiefe:

145 mm

avviatore motore SIRIUS MCU grado di protezione custodia IP55 in plastica comunicazione senza commutazione elettromeccanica protezione da cortocircuito con interruttore automatico avviatore diretto freno senza classe di potenza 4 A interruttore automatico di protezione motore con bimetallo termico comando manuale con contatto permanente collegamento pressacavo Power M esecuzione EGH