SIEMENS - SIE3RH24401BF40 Contattore ausiliario, 4NO, DC 110 V, S00, morsetti a vite

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 110...110 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V - 3 A
Packung
1 ST
EAN
4011209850262
Artikelnummer
SIE3RH24401BF40
Herstellernummer
3RH24401BF40
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
110...110 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
4
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
contattore ausiliario, a ritenuta meccanica, 4 NO, DC 110 V, morsetti a vite, grandezza costruttiva S00 Contattore ausiliario SIRIUS 3RH2 per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando. I contattori ausiliari SIRIUS 3RH2 sono dotati di designazioni dei morsetti conformi alla normativa e di una tecnica di collegamento rapida e affidabile. Grazie alla moltiplicazione delle uscite è possibile la commutazione contemporanea di più circuiti ausiliari. Tutti i contatti sono fornibili con guida forzata per applicazioni di safety anche come variante SUVA. I contattori ausiliari sono tropicalizzati, presentano una grande sicurezza di contatto e sono adatti allimpiego in tutto il mondo grazie alle corrispondenti omologazioni (ad es. IEC e UL/CSA). Essi sono fornibili con comando AC o DC e sono disponibili con morsetti a vite o a molla. Lesecuzione base dei contattori ausiliari è a 4 poli e può essere ampliata fino a 8 poli con blocchetti di contatti ausiliari montabili a scatto. I numerosi accessori per i contattori 3RT2 nelle grandezze costruttive da S00 a S3 possono essere impiegati anche per i contattori ausiliari 3RH2. I contattori ausiliari 3RH2 sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3RH1. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.