Startseite

SIEMENS - SIE3RH21312JC40 Contattore ausiliario dinterfaccia, 3NO+1NC, DC 30 V, S00, morsetti a molla, con diodo

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RH21312JC40 Contattore ausiliario dinterfaccia, 3NO+1NC, DC 30 V, S00, morsetti a molla, con diodo

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 30...30 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V - 3 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4047621024394

Artikelnummer

SIE3RH21312JC40

Herstellernummer

3RH21312JC40

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

30...30 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

contattore ausiliario dinterfaccia, 3 NO + 1 NC, DC 30 V, 0,7 ... 1,25*Us con diodo integrato, morsetti a molla, grandezza costruttiva S00, adatto per uscite PLC, non ampliabile con blocchetto di contatti ausiliari Contattore ausiliario dinterfaccia SIRIUS 3RH2 per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando con possibilità di collegamento diretto ad apparecchiature di comando elettroniche. I contattori ausiliari dinterfaccia SIRIUS 3RH2 sono dotati di designazioni dei morsetti conformi alla normativa e di una tecnica di collegamento rapida e affidabile. Grazie alla moltiplicazione delle uscite è possibile la commutazione contemporanea di più circuiti ausiliari. I contatti sono fornibili con guida forzata per applicazioni di safety anche come variante SUVA. I contattori ausiliari dinterfaccia sono tropicalizzati, presentano una grande sicurezza di contatto e sono adatti allimpiego in tutto il mondo grazie alle corrispondenti omologazioni (ad es. IEC e UL/CSA). Essi sono disponibili concomando in AC o DC, con morsetti a vite o a molla. I numerosi accessori per i contattori 3RT2 nelle grandezze costruttive da S00 a S3 possono essere impiegati anche per i contattori ausiliari dinterfaccia 3RH2. I contattori ausiliari dinterfaccia 3RH2 sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3RH1. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.