Startseite

SIEMENS - SIE3RH21222GG20 Contattore ausiliario 2NO+2NC, AC 110 V, 50/60 Hz, S00, morsetti a molla, con raddrizzatore a ponte

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RH21222GG20 Contattore ausiliario 2NO+2NC, AC 110 V, 50/60 Hz, S00, morsetti a molla, con raddrizzatore a ponte

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 110...110 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 110...110 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V - 3 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209828636

Artikelnummer

SIE3RH21222GG20

Herstellernummer

3RH21222GG20

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

110...110 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

110...110 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

contattore ausiliario, 2 NO + 2 NC, AC 110 V, 50/60 Hz, con (integrato) raddrizzatore a onda intera, morsetti a molla, grandezza costruttiva S00 Contattore ausiliario SIRIUS 3RH2 per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando. I contattori ausiliari SIRIUS 3RH2 sono dotati di designazioni dei morsetti conformi alla normativa e di una tecnica di collegamento rapida e affidabile. Grazie alla moltiplicazione delle uscite è possibile la commutazione contemporanea di più circuiti ausiliari. Tutti i contatti sono fornibili con guida forzata per applicazioni di safety anche come variante SUVA. I contattori ausiliari sono tropicalizzati, presentano una grande sicurezza di contatto e sono adatti allimpiego in tutto il mondo grazie alle corrispondenti omologazioni (ad es. IEC e UL/CSA). Essi sono fornibili con comando AC o DC e sono disponibili con morsetti a vite o a molla. Lesecuzione base dei contattori ausiliari è a 4 poli e può essere ampliata fino a 8 poli con blocchetti di contatti ausiliari montabili a scatto. I numerosi accessori per i contattori 3RT2 nelle grandezze costruttive da S00 a S3 possono essere impiegati anche per i contattori ausiliari 3RH2. I contattori ausiliari 3RH2 sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3RH1. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.