SIEMENS - SIE3RF21501AA04 Relè statico 3RF2, monofase, La=22,5 mm, 50 A 48 ... 460V/24V DC - 3RF21501AA04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 50 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 15...24 V
Anzahl der Phasen - 1
Spannungsart zur Betätigung - DC
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
EAN
4011209573888
Artikelnummer
SIE3RF21501AA04
Herstellernummer
3RF21501AA04
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
50 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
15...24 V
Anzahl der Phasen:
1
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
50 A
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
48...460 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
48...460 V
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
22.5 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
48 mm


