SIEMENS - SIE3RB31434XW1 Relè di sovraccarico 32 ... 115 A per protezione motore, S3, Class 5E ... 30E, montaggio separato - 3RB31434XW1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 32...115 A
Montageart - Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Anschlussart Hauptstromkreis - Durchsteckstromwandler
Packung
1 ST
EAN
4047621012056
Artikelnummer
SIE3RB31434XW1
Herstellernummer
3RB31434XW1
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
32...115 A
Montageart:
Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anschlussart Hauptstromkreis:
Durchsteckstromwandler
Auslöseklasse:
einstellbar
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion automatisch:
ja
Reset-Funktion Eingang:
ja
Breite:
70 mm
Höhe:
106 mm
Tiefe:
124 mm


