SIEMENS - SIE3RB31334UW1 Relè di sovraccarico 12,5 ... 50 A per protezione motore - 3RB31334UW1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 12.5...50 A
Montageart - Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Anschlussart Hauptstromkreis - Durchsteckstromwandler
Packung
1 ST
EAN
4011209936584
Artikelnummer
SIE3RB31334UW1
Herstellernummer
3RB31334UW1
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
12.5...50 A
Montageart:
Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anschlussart Hauptstromkreis:
Durchsteckstromwandler
Auslöseklasse:
einstellbar
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion automatisch:
ja
Reset-Funktion Eingang:
ja
Breite:
55 mm
Höhe:
81 mm
Tiefe:
109 mm


