Startseite

SIEMENS - SIE3RB31334UB0 Relè di sovraccarico 12,5 ... 50 A per protezione motore, gr. costr. S2, Class 5E ... 30E - 3RB31334UB0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RB31334UB0 Relè di sovraccarico 12,5 ... 50 A per protezione motore, gr. costr. S2, Class 5E ... 30E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 12.5...50 A

  • Montageart - Einzelaufstellung

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209936522

Artikelnummer

SIE3RB31334UB0

Herstellernummer

3RB31334UB0

Hersteller

SIE

Einstellbarer Strombereich:

12.5...50 A

Montageart:

Einzelaufstellung

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Auslöseklasse:

einstellbar

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Reset-Funktion automatisch:

ja

Reset-Funktion Eingang:

ja

Breite:

55 mm

Höhe:

99 mm

Tiefe:

104 mm

relè di sovraccarico 12,5...50 A elettronico per protezione motore grandezza costruttiva S2, CLASS 5E...30E montaggio su contattore circuito principale: a vite circuito ausiliario: a vite reset manuale-automatico rilevamento di guasto verso terra internorelè di sovraccarico elettronico SIRIUS 3RB3 per la protezione in funzione della corrente di utilizzatori con avviamento normale e pesante contro un surriscaldamento eccessivo causato da sovraccarico, asimmetria delle fasi o mancanza di fase. Grazie agliampi campi di regolazione della corrente e alle diverse caratteristiche di sgancio, già pochi tipi di apparecchi possono soddisfare le esigenze di intere serie costruttive di motori. La loro potenza dissipata ridotta comporta unalta efficienza energeticae un basso riscaldamento nel quadro elettrico. Sono ovviamente disponibili omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) ed esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX). Lesecuzione 3RB31 offre funzionalità ampliate come reset remoto elettrico integrato, riconoscimento di guasto verso terra e altro ancora. Fornibili con diversi campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico e con diverse classi di sgancio. Essi sono disponibili con morsetti a vite o a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni nonché per montaggio separato. Gli accessori sono omogeneamente adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.