SIEMENS - SIE3RB31134SB0 Relè di sovraccarico 3 ... 12 A per protezione motore, S00, Class 5 ... 30, montaggio su contattore - 3RB31134SB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 3...12 A
Montageart - Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Packung
1 ST
EAN
4011209749047
Artikelnummer
SIE3RB31134SB0
Herstellernummer
3RB31134SB0
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
3...12 A
Montageart:
Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Auslöseklasse:
einstellbar
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion automatisch:
ja
Reset-Funktion Eingang:
ja
Breite:
45 mm
Höhe:
79 mm
Tiefe:
73 mm


