SIEMENS - SIE3RB30362WB0 Relè di sovraccarico 20 ... 80 A per protezione motore, Class 20E - 3RB30362WB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 20...80 A
Montageart - Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Packung
1 ST
EAN
4011209936355
Artikelnummer
SIE3RB30362WB0
Herstellernummer
3RB30362WB0
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
20...80 A
Montageart:
Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Auslöseklasse:
CLASS 20
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion automatisch:
ja
Reset-Funktion Eingang:
nein
Breite:
55 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
104 mm


