SIEMENS - SIE3RB30361WW1 Relè di sovraccarico 20 ... 80 A per protezione motore, Class 10E - 3RB30361WW1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 20...80 A
Montageart - Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Anschlussart Hauptstromkreis - Durchsteckstromwandler
Packung
1 ST
EAN
4011209936416
Artikelnummer
SIE3RB30361WW1
Herstellernummer
3RB30361WW1
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
20...80 A
Montageart:
Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anschlussart Hauptstromkreis:
Durchsteckstromwandler
Auslöseklasse:
CLASS 10
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion automatisch:
ja
Reset-Funktion Eingang:
nein
Breite:
55 mm
Höhe:
81 mm
Tiefe:
109 mm


