SIEMENS - SIE3RB30262PB0 Relè di sovraccarico 1 ... 4 A per protezione motore, S0, Class 20, montaggio su contattore - 3RB30262PB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 1...4 A
Montageart - Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Packung
1 ST
EAN
4011209749184
Artikelnummer
SIE3RB30262PB0
Herstellernummer
3RB30262PB0
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
1...4 A
Montageart:
Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Auslöseklasse:
CLASS 20
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion automatisch:
ja
Reset-Funktion Eingang:
nein
Breite:
45 mm
Höhe:
87 mm
Tiefe:
84 mm


