SIEMENS - SIE3RB30261VB0 Relè di sovraccarico 10 ... 40 A per protezione motore, S0, Class 10, montaggio su contattore - 3RB30261VB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 10...40 A
Montageart - Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Packung
1 ST
EAN
4011209749153
Artikelnummer
SIE3RB30261VB0
Herstellernummer
3RB30261VB0
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
10...40 A
Montageart:
Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion automatisch:
ja
Reset-Funktion Eingang:
nein
Breite:
45 mm
Höhe:
87 mm
Tiefe:
84 mm


