Startseite

SIEMENS - SIE3RB30261NB0 Relè di sovraccarico 0,32 ... 1,25 A per protezione motore, S0, Class 10, montaggio su contattore - 3RB30261NB0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RB30261NB0 Relè di sovraccarico 0,32 ... 1,25 A per protezione motore, S0, Class 10, montaggio su contattore

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 0.32...1.25 A

  • Montageart - Einzelaufstellung

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209749115

Artikelnummer

SIE3RB30261NB0

Herstellernummer

3RB30261NB0

Hersteller

SIE

Einstellbarer Strombereich:

0.32...1.25 A

Montageart:

Einzelaufstellung

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Auslöseklasse:

CLASS 10

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Reset-Funktion automatisch:

ja

Reset-Funktion Eingang:

nein

Breite:

45 mm

Höhe:

87 mm

Tiefe:

84 mm

relè di sovraccarico 0,32...1,25 A elettronico per protezione motore grandezza costruttiva S0, CLASS 10E montaggio su contattore circuito principale: a vite circuito ausiliario: a vite reset manuale-automatico relè di sovraccarico elettronico SIRIUS 3RB3per la protezione in funzione della corrente di utilizzatori con avviamento normale e pesante contro un surriscaldamento eccessivo causato da sovraccarico, asimmetria delle fasi o mancanza di fase. Grazie agli ampi campi di regolazione della corrente e alle diverse caratteristiche di sgancio, già pochi tipi di apparecchi possono soddisfare le esigenze di intere serie costruttive di motori. La loro potenza dissipata ridotta comporta unalta efficienza energetica e un basso riscaldamento nel quadro elettrico. Sono ovviamente disponibili omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) ed esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX). Fornibili con diversi campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico e con diverse classi di sgancio. Essi sono disponibili con morsetti a vite o a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni nonché per montaggio separato. Gli accessori sono omogeneamente adatti pertutte le grandezze costruttive da S00 a S3. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.