SIEMENS - SIE3RB30162TE0 Relè di sovraccarico 4 ... 16 A per protezione motore, S00, Class 20, montaggio su contattore - 3RB30162TE0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 4...16 A
Montageart - Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss
Packung
1 ST
EAN
4011209748903
Artikelnummer
SIE3RB30162TE0
Herstellernummer
3RB30162TE0
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
4...16 A
Montageart:
Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Auslöseklasse:
CLASS 20
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion automatisch:
ja
Reset-Funktion Eingang:
nein
Breite:
45 mm
Höhe:
72 mm
Tiefe:
90 mm


