Startseite

SIEMENS - SIE3RB30161TE0 Relè di sovraccarico 4 ... 16 A per protezione motore S00, Class 10, montaggio su contattore - 3RB30161TE0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RB30161TE0 Relè di sovraccarico 4 ... 16 A per protezione motore S00, Class 10, montaggio su contattore

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 4...16 A

  • Montageart - Einzelaufstellung

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209748859

Artikelnummer

SIE3RB30161TE0

Herstellernummer

3RB30161TE0

Hersteller

SIE

Einstellbarer Strombereich:

4...16 A

Montageart:

Einzelaufstellung

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Auslöseklasse:

CLASS 10

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Reset-Funktion automatisch:

ja

Reset-Funktion Eingang:

nein

Breite:

45 mm

Höhe:

72 mm

Tiefe:

90 mm

relè di sovraccarico 4...16 A elettronico per protezione motore grandezza costruttiva S00, CLASS 10E montaggio su contattore circuito principale: morsetto a molla circuito ausiliario: morsetto a molla reset manuale-automatico relè di sovraccarico elettronico SIRIUS 3RB3 per la protezione in funzione della corrente di utilizzatori con avviamento normale e pesante contro un surriscaldamento eccessivo causato da sovraccarico, asimmetria delle fasi o mancanza di fase. Grazie agli ampi campi di regolazione della corrente e alle diverse caratteristiche di sgancio, già pochi tipi di apparecchi possono soddisfare le esigenze di intere serie costruttive di motori. La loro potenza dissipata ridotta comporta unalta efficienza energetica e un basso riscaldamento nelquadro elettrico. Sono ovviamente disponibili omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) ed esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX). Fornibili con diversi campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico e con diverse classi di sgancio. Essi sono disponibili con morsetti a vite o a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni nonché per montaggio separato. Gli accessori sono omogeneamente adatti pertutte le grandezze costruttive da S00 a S3. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.