SIEMENS - SIE3RB24834AC1 Unità di controllo per protezione completa del motore (monostabile) per IO-Link S00 ... S12, Class 5 ... 30 - 3RB24834AC1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 0.3...630 A
Montageart - Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Auslöseklasse - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4011209863057
Artikelnummer
SIE3RB24834AC1
Herstellernummer
3RB24834AC1
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
0.3...630 A
Montageart:
Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
1
Reset-Funktion automatisch:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Reset-Funktion Eingang:
ja
Reset-Funktion Taster:
ja


