Startseite

SIEMENS - SIE3RB24834AA1 Unità di controllo per protezione completa del motore (monostabile) per IO-Link S00 ... S12, Class 5 ... 30 - 3RB24834AA1

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RB24834AA1 Unità di controllo per protezione completa del motore (monostabile) per IO-Link S00 ... S12, Class 5 ... 30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 0.3...630 A

  • Montageart - Einzelaufstellung

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209863040

Artikelnummer

SIE3RB24834AA1

Herstellernummer

3RB24834AA1

Hersteller

SIE

Einstellbarer Strombereich:

0.3...630 A

Montageart:

Einzelaufstellung

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Auslöseklasse:

sonstige

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

1

Reset-Funktion automatisch:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Reset-Funktion Eingang:

ja

Reset-Funktion Taster:

ja

unità di controllo per protezione completa del motore (monostabile) per IO-Link grandezza costruttiva S00 ... S12, Classe 5 ... 30 installazione stand-alone circuito principale: -- circuito ausiliario: morsetti a vite RESET manuale-automatico Relè elettronico di sovraccarico per IO-Link SIRIUS 3RB24 per applicazioni high-end per la protezione dipendente da corrente e temperatura di motori con avviamento normale e pesante contro un surriscaldamento non ammesso. Grazie a campi di regolazione della correnteparticolarmente ampi e alle diverse caratteristiche di sgancio, già pochi tipi di apparecchi possono soddisfare le esigenze di intere serie costruttive di motori. La loro potenza dissipata ridotta comporta unalta efficienza energetica e un basso riscaldamento nel quadro elettrico. Sono ovviamente disponibili omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) ed esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX). Gli apparecchi sono fornibili con uscite a relè monostabili o bistabili. Sono inoltre disponibili anche varianti con capacità di comunicazione tramite IO-Link. Tutte possono avere morsetti a vite o a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni. Per ogni relè di sovraccarico 3RB22/23/24 è necessario un modulo di misura della corrente 3RB29 e un cavo di collegamento. Inoltre, con i moduli di ampliamento funzionali è possibile ottimizzare i contatti ausiliari per la funzionalità rispettivamente richiesta. Semplice, efficiente, sempre attuale -il sistema modulare SIRIUS.