SIEMENS - SIE3RB20561FF2 Relè di sovraccarico 50 ... 200 A per protezione motore, S6, Class 10, RESET Manuale-Automatico - 3RB20561FF2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 50...200 A
Montageart - Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Anschlussart Hauptstromkreis - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4011209638273
Artikelnummer
SIE3RB20561FF2
Herstellernummer
3RB20561FF2
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
50...200 A
Montageart:
Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Auslöseklasse:
CLASS 10
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion automatisch:
ja
Reset-Funktion Eingang:
nein
Breite:
120 mm
Höhe:
119 mm
Tiefe:
155 mm


