Startseite

SIEMENS - SIE3RA29133DA1 Modulo di cablaggio superiore per combinazione di contattori S00 senza distanza tra i contattori

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RA29133DA1 Modulo di cablaggio superiore per combinazione di contattori S00 senza distanza tra i contattori

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Geeignet für Anzahl der Pole - 3

Packung

  • 5 ST

EAN

4011209864627

Artikelnummer

SIE3RA29133DA1

Herstellernummer

3RA29133DA1

Hersteller

SIE

Ausführung:

sonstige

Geeignet für Anzahl der Pole:

3

modulo di cablaggio in alto per combinazione di contattori S00 senza distanza tra i contattori, morsetti a vite Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.