SIEMENS - SIE3RA24348XF321NB3 Teleavviatore stella-triangolo AC-3: 22/30 kW/400 V AC/DC 20 ... 33 V, 3NO+3NC - 3RA24348XF321NB3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Stern-Dreieck-Schütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 20...33 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 20...33 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 65 A
Packung
1 ST
EAN
4011209937970
Artikelnummer
SIE3RA24348XF321NB3
Herstellernummer
3RA24348XF321NB3
Hersteller
SIE
Funktion:
Stern-Dreieck-Schütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
20...33 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
20...33 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
65 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
20...33 V
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
22 kW
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
177.5 mm
Höhe:
142 mm
Tiefe:
223 mm


