Startseite

SIEMENS - SIE3RA24238XF322BB4 Teleavviatore stella-triangolo AC-3, 11 kW/400 V DC 24 V, a 3 poli S0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RA24238XF322BB4 Teleavviatore stella-triangolo AC-3, 11 kW/400 V DC 24 V, a 3 poli S0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 25 A

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 11 kW

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209838567

Artikelnummer

SIE3RA24238XF322BB4

Herstellernummer

3RA24238XF322BB4

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

25 A

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

11 kW

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

combinazione stella-triangolo AC-3, 11 kW/400 V, DC 24 V a 3 poli, grandezza costruttiva S0 morsetti a molla interblocco elettrico e meccanico , 3 NO + 3 NC integrato Teleavviatore stella-triangolo SIRIUS 3RA24 per lavviamento graduale di motori asincroni trifase. Il teleavviatore stella-triangolo 3RA24 è una combinazione testata e premontata in fabbrica di tre contattori 3RT2, che sono già interamente cablati e collegati meccanicamente ed elettricamente. Il modulo funzionale incorporato con logica di comando integrata e regolazione del tempo sostituisce lintero cablaggio nel circuito di comando. Sono apparecchi tropicalizzati, con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4 ready. I teleavviatori stella-triangolo 3RA24 nelle grandezze costruttive da S00 a S3 sono fornibili con comando AC e DC. Essi sono offerti con morsetti a vite o a molla per il montaggio su guida DIN o il fissaggio a vite. In più sono fornibili varianti per il collegamento a IO-Link o AS-Interface. Tutti gli accessoridei contattori 3RT2 sono unificati per tutte le grandezze costruttive e possono essere impiegati anche per le combinazioni di contattori. I teleavviatori stella-triangolo 3RA24 sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3RA14. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.