SIEMENS - SIE3RA23378XB301AG2 Teleinvertitore completo AC-3, 30 kW/400 V, AC 110 V, 2NO integrati

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 110...110 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 65 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA - 36.77 kW
Packung
1 ST
EAN
4011209920941
Artikelnummer
SIE3RA23378XB301AG2
Herstellernummer
3RA23378XB301AG2
Hersteller
SIE
Funktion:
Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
110...110 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
65 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
36.77 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
110...110 V
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
30 kW
Schutzart (NEMA):
sonstige