SIEMENS - SIE3RA23358XB301NB3 Teleinvertitore completo AC-3, 18,5 kW/400 V, AC/DC 20 ... 33 V, 2NO integrati

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 20...33 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 20...33 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 41 A
Packung
1 ST
EAN
4011209937871
Artikelnummer
SIE3RA23358XB301NB3
Herstellernummer
3RA23358XB301NB3
Hersteller
SIE
Funktion:
Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
20...33 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
20...33 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
41 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
22.06 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
20...33 V
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
18.5 kW
Schutzart (NEMA):
sonstige