Startseite

SIEMENS - SIE3NJ41033BF12 Sezionatore sottocarico verticale a fusibili a 3 poli sezionabile, grand. 00 I=160 A, U=690 V - 3NJ41033BF12

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NJ41033BF12 Sezionatore sottocarico verticale a fusibili a 3 poli sezionabile, grand. 00 I=160 A, U=690 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sicherungslasttrennschalter

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Baugröße des Sicherungseinsatzes - NH000, NH00

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209687707

Artikelnummer

SIE3NJ41033BF12

Herstellernummer

3NJ41033BF12

Hersteller

SIE

Ausführung:

Sicherungslasttrennschalter

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Baugröße des Sicherungseinsatzes:

NH000, NH00

Bemessungsdauerstrom Iu:

160 A

Polzahl:

3

Schienenmittenabstand 185 mm:

nein

Schienenmittenabstand 100 mm:

ja

Doppelt unterbrechend:

nein

Schienenmittenabstand 60 mm:

nein

Schienenmittenabstand 40 mm:

nein

Schienenmittenabstand 50 mm:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

sezionatore verticale sottocarico con fusibili a 3 poli sezionabile, gr. 00 I=160 A, U=690V morsetti a vite M 8 possibilità di montaggio trasformatore di corrente Sezionatori sottocarico a fusibili 3NJ4 per la distribuzione in bassa tensione I sezionatori sottocarico a fusibili a 1 o 3 poli 3NJ4, sono adatti allinstallazione in quadri di distribuzione, sottostazioni e cabine in bassa tensione e in quadri di smistamento cavi. I sezionatori sottocarico a fusibili Siemens 3NJ4 si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Conformità alle norme IEC/EN 60439-1 e IEC/EN 60947-3. 2. Livelli di tensione fino ad AC 690 V. 3. Posizione di parcheggio per lavori di manutenzione. 4. Posizione di installazione verticale e orizzontale. 5. Resistenza agli agenti atmosferici. 6. Grado di protezione IP30 con inserti portafusibili con maniglia chiusi, altrimenti IP10.