SIEMENS - SIE3NJ41033BF01 Sezionatore sottocarico verticale a fusibili a 3 poli sezionabile, grand. 00 I=160 A, U=AC 690 V - 3NJ41033BF01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sicherungslasttrennschalter
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Baugröße des Sicherungseinsatzes - NH000, NH00
Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
EAN
4011209513372
Artikelnummer
SIE3NJ41033BF01
Herstellernummer
3NJ41033BF01
Hersteller
SIE
Ausführung:
Sicherungslasttrennschalter
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Baugröße des Sicherungseinsatzes:
NH000, NH00
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Polzahl:
3
Schienenmittenabstand 185 mm:
ja
Schienenmittenabstand 100 mm:
nein
Doppelt unterbrechend:
nein
Schienenmittenabstand 60 mm:
nein
Schienenmittenabstand 40 mm:
nein
Schienenmittenabstand 50 mm:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V


