Startseite

SIEMENS - SIE3LD93443CA Comando rotativo bloccoporta, rosso/giallo 66x66 mm, fissaggio frontale - 3LD93443CA

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3LD93443CA Comando rotativo bloccoporta, rosso/giallo 66x66 mm, fissaggio frontale

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Achsverlängerung - ja

  • Mit Türverriegelung - nein

  • Abschließbar - ja

  • Mit Griff rot/gelb - ja

  • Schutzart (NEMA) - 4X, 12

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869552194

Artikelnummer

SIE3LD93443CA

Herstellernummer

3LD93443CA

Hersteller

SIE

Mit Achsverlängerung:

ja

Mit Türverriegelung:

nein

Abschließbar:

ja

Mit Griff rot/gelb:

ja

Schutzart (NEMA):

4X, 12

comando rinviato rotativo bloccoporta, rosso/giallo 66x66 mm, fissaggio frontale fissaggio con foro centrale 22,5 mm con giunto con albero lunghezza 300 mm, 6x6 mm, accessori per sezionatori sottocarico 3LD3 Interruttori principali e di OFF di emergenza SENTRON 3LD3 per la disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori, ad es. per motori trifase, impianti di climatizzazione e ventilazione, quadri di comando e elettrici, in particolare per piccole macchine quali segatrici, compressori, pompe, betoniere, trapani, fresatrici o macchine per la lavorazione del legno. Struttura modulare, montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari, morsetto PE/N o 4º polo. Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 63 A grazie alla lucchettabilità delcomando rotativo. Versatilità dimpiego grazie alle approvazioni internazionali. Una grandezza costruttiva meccanica per cinque grandezze costruttive elettriche. Gli interruttori principali e gli interruttori di OFF di emergenza 3LD sono disponibili in molteplici varianti per il fissaggio frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN o montaggio in quadro di distribuzione, a scelta con comando rotativo bloccoporta diretto o rinviato. I 3LD2 sono disponibili anche con varianti per applicazioni in corrente continua. Interruttori principali e di OFF di emergenza 3LD - Sicurezza integrale per utenti e sistemi.