SIEMENS - SIE3LD93435CA Comando rotativo bloccoporta, rosso/giallo 48x48 mm, fissaggio frontale - 3LD93435CA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Achsverlängerung - ja
Mit Türverriegelung - nein
Abschließbar - ja
Mit Griff rot/gelb - ja
Schutzart (NEMA) - 4X, 12
Packung
1 ST
EAN
4001869552217
Artikelnummer
SIE3LD93435CA
Herstellernummer
3LD93435CA
Hersteller
SIE
Mit Achsverlängerung:
ja
Mit Türverriegelung:
nein
Abschließbar:
ja
Mit Griff rot/gelb:
ja
Schutzart (NEMA):
4X, 12
comando rinviato rotativo bloccoporta, rosso/giallo 48x48 mm fissaggio frontale fissaggio con foro centrale 22,5 mm con giunto con albero lunghezza 300 mm, 6x6 mm, accessori per sezionatori sottocarico 3LD3 Interruttori principali e di OFF di emergenza SENTRON 3LD3 per la disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori, ad es. per motori trifase, impianti di climatizzazione e ventilazione, quadri di comando e elettrici, in particolare per piccole macchine quali segatrici, compressori, pompe, betoniere, trapani, fresatrici o macchine per la lavorazione del legno. Struttura modulare, montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari, morsetto PE/N o 4º polo. Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 63 A grazie alla lucchettabilità del comando rotativo. Versatilità dimpiego grazie alle approvazioni internazionali. Una grandezza costruttiva meccanica per cinque grandezze costruttive elettriche. Gli interruttori principali e gli interruttori di OFF di emergenza 3LD sono disponibili in molteplici varianti per il fissaggio frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN o montaggio in quadro di distribuzione, a scelta con comando rotativo bloccoporta diretto o rinviato. I 3LD2 sono disponibili anche con varianti per applicazioni in correntecontinua. Interruttori principali e di OFF di emergenza 3LD - Sicurezza integrale per utenti e sistemi.


