SIEMENS - SIE3KL71513AA00 SEZ. FUS. 3X630A SENZA COM. - 3KL71513AA00
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 630 A
Polzahl - 3
Geeignet für Sicherungseinsätze - NH3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4047624049875
Artikelnummer
SIE3KL71513AA00
Herstellernummer
3KL71513AA00
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
630 A
Polzahl:
3
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
50 kA


