SIEMENS - SIE3KL71423AA00 SEZ. FUS. 3X400A SENZA COM. - 3KL71423AA00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A
Polzahl - 3
Geeignet für Sicherungseinsätze - NH2
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4047624049714
Artikelnummer
SIE3KL71423AA00
Herstellernummer
3KL71423AA00
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Polzahl:
3
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH2
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
50 kA


