Startseite

SIEMENS - SIE3KL71413AA00 SEZ. FUS. 3X315A SENZA COM. - 3KL71413AA00

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3KL71413AA00 SEZ. FUS. 3X315A SENZA COM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 315 A

  • Polzahl - 3

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - NH2

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

4047624049554

Artikelnummer

SIE3KL71413AA00

Herstellernummer

3KL71413AA00

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

315 A

Polzahl:

3

Geeignet für Sicherungseinsätze:

NH2

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Geeignet für Frontbefestigung:

ja

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

50 kA