SIEMENS - SIE3KL71113CA00 sezionatore ocn fusibili 3x 32 A WI - 3KL71113CA00
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A
Polzahl - 3
Ausführung als Sicherheitsschalter - ja
Schutzart (IP), frontseitig - IP00
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Packung
1 ST
EAN
4047624049011
Artikelnummer
SIE3KL71113CA00
Herstellernummer
3KL71113CA00
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Polzahl:
3
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Motorantrieb integriert:
nein
Breite:
142000 mm
Höhe:
105000 mm
Tiefe:
86500 mm


