Startseite

Siemens Hausgerate - SIZWZ20180 ABLUFTSCHLAUCH F. WT 6... LaNGE 2M

KopierenKopieren
Siemens Hausgerate - SIZWZ20180 ABLUFTSCHLAUCH F. WT 6... LaNGE 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für Standgeräte - ja

  • Geeignet für Einbaugeräte - ja

  • Grundfarbe - sonstige

  • Mit Griff - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4242003142868

Artikelnummer

SIZWZ20180

Herstellernummer

WZ20180

Hersteller

SIZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für Standgeräte:

ja

Geeignet für Einbaugeräte:

ja

Grundfarbe:

sonstige

Mit Griff:

nein

ABLUFTSCHLAUCH F. WT 6..., LÄNGE 2M